Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Läpivientikumisarja 555 osaa järjestelmäsalkussa 4.4.1

Kaapelin läpivientikumi, 555 kpl, salkussa
LÄPIVIENTIKUMISARJA 555 KPL

Tuotenro 5964056102

EAN 4046777889727

-
Läpivientikumisarja 555 osaa järjestelmäsalkussa 4.4.1

Tuotenro 5964056102
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
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

555 KPL

Materiaali

Eteenipropeenidieenikumi EPDM

ISO

3302

Väri

Musta

Läpivientikumisarja 555 osaa järjestelmäsalkussa 4.4.1 sisältää:
150 x
Kaapelin läpivientikumi, kaksipuoleinen

LÄPIVIENTIKUMI 6X9X11

Kuvaus:
Sisähalkaisija: 6 mm; Reikä: 9 mm; Ulkohalkaisija: 11 mm
Määrä: 150 x
150 x
Kaapelin läpivientikumi, kaksipuoleinen

LÄPIVIENTIKUMI 4X6X9,5MM

Kuvaus:
Sisähalkaisija: 4.5 mm; Reikä: 6.5 mm; Ulkohalkaisija: 9.5 mm
Määrä: 150 x
100 x
Kaapelin läpivientikumi, kaksipuoleinen

LÄPIVIENTIKUMI 6X10X13

Kuvaus:
Sisähalkaisija: 6 mm; Reikä: 9.8 mm; Ulkohalkaisija: 12.7 mm
Määrä: 100 x
75 x
Kaapelin läpivientikumi, kaksipuoleinen

LÄPIVIENTIKUMI 9X11X16

Kuvaus:
Sisähalkaisija: 9 mm; Reikä: 11 mm; Ulkohalkaisija: 16 mm
Määrä: 75 x
25 x
Kaapelin läpivientikumi, kaksipuoleinen

LÄPIVIENTIKUMI 10X12X18

Kuvaus:
Sisähalkaisija: 10 mm; Reikä: 12 mm; Ulkohalkaisija: 18 mm
Määrä: 25 x
25 x
Kaapelin läpivientikumi, kaksipuoleinen

LÄPIVIENTIKUMI 12X20X24

Kuvaus:
Sisähalkaisija: 12 mm; Reikä: 20 mm; Ulkohalkaisija: 23.8 mm
Määrä: 25 x
20 x
Kaapelin läpivientikumi, kaksipuoleinen

LÄPIVIENTIKUMI 16X24X30

Kuvaus:
Sisähalkaisija: 16 mm; Reikä: 24 mm; Ulkohalkaisija: 30 mm
Määrä: 20 x
10 x
Kaapelin läpivientikumi, kaksipuoleinen

LÄPIVIENTIKUMI 21X31X38

Kuvaus:
Sisähalkaisija: 21 mm; Reikä: 31 mm; Ulkohalkaisija: 38 mm
Määrä: 10 x
1 x
Lokerikko/kennosto, muovia, 4.4.1, System

KENNOSTO 8-LOKEROA, ORSY

Kuvaus:
Lokeroiden määrä: 8 KPL; Lokeron leveys x syvyys x korkeus: 78 x 107 x 52 mm
Muunneltava lokerikko/kennosto järjestelmälliseen säilytykseen ja helpottamaan pienten tarvikkeiden hakemista. Voidaan käyttää yhdessä muiden lajittelujärjestelmien kanssa.
Määrä: 1 x
1 x
Salkku 4.4.1, System

SALKKU 4.4.1, ORSY

Kuvaus:
370 x 278 x 85 mm
Sopii erinomaisesti erilaisten pienten osien, koneiden ja työkalujen varastointiin yhdessä tarvikkeiden kanssa
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot