Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Läpivientiliitin D9592

Pistoliitin, 9592 C Truck
LÄPIVIENTILIITIN 9592 12-8M18X1

Tuotenro 0885592208

EAN 4053479958965

-
Läpivientiliitin D9592

Tuotenro 0885592208

-
Määrä
P-koko:
x 10 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

C-Truck muoviputkelle
Suora lähtö
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Putken ulkohalkaisija (T)

12 mm

Liitäntäkierre

M18 x 1

Pituus (kokonaispituus) (L)

57 mm

Käyttölämpötila vähint./enint.

-50 – 100 °C

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot