Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Läpivirtaushylly pyörillä

Läpivirtaushylly pyörillä
LÄPIVIRTAUSHYLLY PYÖRILLÄ 835X671X1820MM

Tuotenro 0962180310

EAN 4056807854410

-
Läpivirtaushylly pyörillä

Tuotenro 0962180310
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
Helppoa ja vaivatonta säilytystä työpisteen erilaisille tarvikkeille pyörällisellä 2-laatikkojärjestelmällä.

Läpivirtaushylly pyörillä mahdollistaa tehokkaan 2-laatikkojärjestelmän työpisteelle. Säädettävät hyllyt luovat helpon ja joustavan säilytyksen erilaisille tarvikkeille. Pyörät tekevät hyllyn siirtämisestä vaivatonta ja kätevää. Hyllyssä on 6 hyllylevyä, jotka tarjoavat runsaasti tilaa ja mahdollistavat tarvikkeiden selkeän järjestelyn ja säilytyksen.



  • 2-laatikkojärjestelmälle

  • Säädettävät hyllytasot

  • Helposti liikuteltava

  • Hyllylevyjä 6 kpl
Huomautus

Toimitetaan kasattuna

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Leveys x korkeus x syvyys

671 x 1820 x 835 mm

Tasojen määrä

6 KPL

Hyllytason kantavuus

100 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot