Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Laimennusasema

Laimennus- ja sekoitusasema
LAIMENNUSASEMA

Tuotenro 0891385091

EAN 4053479960135

-
Laimennusasema

Tuotenro 0891385091
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
Laimennusasema ohuiden / vesimäisten aineiden sekoittamiseen. Ei vaadi ulkoista virtalähdettä tai paineilmaa, toimii vesijohdosta saatavalla paineella.

Laimennusasema sisältää muovisäiliön ja sekoittimen tarvikkeineen. Asema sekoittaa nesteet injektoritekniikalla, automaattisesti. Se soveltuu viskositeetiltaan ”ohuiden/vesimäisten” aineiden sekoittamiseen, esim. lasinpesuneste ja pesuaineet (ei sovellu glykolin sekoitukseen). Asema ei vaadi ulkoista virtalähdettä tai paineilmaa vaan toimii täysin vesijohdosta saatavalla paineella.



Mukana tulee erikokoisia suuttimia joilla säädetään sekoitussuhdetta. Sekoitussuhteeseen vaikuttavat suuttimen lisäksi vedenpaine (taulukossa 3,5 bar) sekä raaka-aineen viskositeetti. Säiliöön voidaan asentaa tynnyrihana 0891302090 jolloin sitä voidaan käyttää nesteiden laimentamiseen sellaisenaan ja annostella sekoitettu neste hanasta.



Asema voidaan varustaa paineilmatoimisella kalvopumpulla, jolla sekoitettu neste saadaan pumpattua esim. jakelulinjastoon. Pumppu asennetaan laimennusaseman päälle. Laimennusaseman mukana tulee imuputki pumppuun.

Huomautus

Sekoitussuhteeseen vaikuttavat suuttimen lisäksi vedenpaine (taulukossa 3,5bar) sekä raaka-aineen viskositeetti.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Leveys

400 mm

Syvyys

300 mm

Korkeus

610 mm

Materiaali

Teräs/muovi

Tuotteen paino

7800 g

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Tynnyrihana, metallitynnyreille

TYNNYRIHANA

Tynnyrihana ¾” nesteiden annosteluun tynnyreistä.
x 1 kpl
Suutinsarja

LAIMENNUSASEMAN SUUTINSARJA

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Paineilma kalvopumppu kemikaaleille

PAINEILMA KALVOPUMPPU PP/PTFE, 60L/MIN

Paineilmatoiminen kalvopumppu nesteiden imuun ja pumppaukseen
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot