Laippa + laippamutteri
Laippa + laippamutteri 76mm
LAIPPA JA LAIPPAMUTTERI HALK 76MM
Tuotenro 0708999025
EAN 4053479949826
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Laippa + laippamutteri 76mm on suunniteltu tarjoamaan vakautta ja tehokkuutta 180mm ja 230mm kulmahiomakoneiden kanssa. Leveä aluslaippa ja laippamutteri varmistavat luotettavan ja turvallisen kiinnityksen ohuille katkaisulaikoille. Tuote vähentää merkittävästi laikan rikkoutumisriskiä, lisäten siten käyttäjäturvallisuutta. Leveät laipat parantavat myös leikkuun laatua.
- 76 mm aluslaippa ja laippamutteri
- M14 karalla oleviin 180mm ja 230mm kulmahiomakoneisiin
- Käytetään ohuiden katkaisulaikkojen kanssa
- Vakaampi leikkuu
- Pienentää huomattavasti laikan rikkoutumisriskiä
Tiedot(X)