Laippamutteri DIN 6923, teräs 8, pinnoittamaton
DIN 6923, teräs 8, pinnoittamaton
LAIPPAMUTTERI DIN 6923/8 M20
Tuotenro 03940020
EAN 4046778446929
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
DIN 6923 on korvattu EN 1661:llä. Jotkin tiedot vastaavat toisiaan (hienokierre poistettu | kierteen M10 avainväli on muutettu arvosta 15 mm arvoon 16 mm).
Tiedot(X)
![]() | |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D) | M20 |
Korkeus (h1) | 20 mm |
Laipan halkaisija 1 (dc) | 42,8 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 30 |
Standardit | DIN 6923 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 8 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Malli | Laipalla |
DIN | 6923 |