Laippamutteri EN 1661, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton
EN 1661, ruostumaton teräs A2 70 pinnoittamaton
Tuotenro 453790410
EAN 4065745054424
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
ISO EN 1661 korvaa standardin DIN 6923 | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Hienokierre poistettu | M10:n avainväliä muutettu arvosta 15 mm arvoon 16 mm.
Tiedot(X)
![]() | |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D) | M10 |
Korkeus (h1) | 10 mm |
Laipan halkaisija 1 (dc) | 21,8 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 16 |
Standardit | EN 1661 |
Materiaali | Ruostumaton teräs A2 |
Lujuusluokka | 70 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Malli | Laipalla |