Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Laippamutteri EN 1661, teräs, 8, sinkkihiutale, hopea (ZFSHL)

EN 1661, teräs 8, sinkkihiutale

Tuotenro 45374028

EAN 4057708509508

-
Laippamutteri EN 1661, teräs, 8, sinkkihiutale, hopea (ZFSHL)

Tuotenro 45374028

-
Määrä
P-koko:
x 1000 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Sinkkihiutalepinnoitteet ovat kromi (VI) -vapaita korroosiosuojapinnoitteita hyötyajoneuvojen valmistukseen, rakennuskoneisiin, maatalousajoneuvoihin ja -koneisiin sekä muihin käyttökohteisiin, joissa edellytetään ajoneuvovalmistuksen standardien mukaista korroosiosuojausta.



ZFHSL:n korroosionkestävyys on seuraava:


  • Halkaisija ≥ M6 - 480 h*

  • Halkaisija ≥ M10 - 720 h*


  • * Ohjearvot: Ei perusmetallikorroosiota kierteettömissä kohdissa suolasumukokeessa standardin DIN EN ISO 9227 NSS mukaisesti.


  • Merkintä ZFSHL viittaa seuraavaan korroosiosuojapinnoitteeseen:


    • Sinkkihiutalepinnoite, pintapinnoitteena hopean värinen pinnoite kitka-arvoa säätelevällä voitelulla.

    • Voiteluhiukkasia sisältävän pintapinnoitteen mukainen kitkakerroinalue 0,09-0,14 μ

    Huomautus

    ISO EN 1661 korvaa standardin DIN 6923 | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Hienokierre poistettu | M10:n avainväliä muutettu arvosta 15 mm arvoon 16 mm.

    Tuotetiedot

    Tiedot(X)

    Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D)

    M8

    Korkeus (h1)

    8 mm

    Laipan halkaisija 1 (dc)

    17,9 mm

    Ulkoinen vääntiö / kanta (s1)

    AV 13

    Standardit

    EN 1661

    Materiaali

    Teräs

    Lujuusluokka

    8

    Pinta/pinnoite

    Sinkkihiutale, hopea

    ROHS-yhteensopiva

    Kyllä

    Korroosionkestävyys

    480 h

    Malli

    Laipalla

    Kitka vähint./enint.

    0,09-0,14 µ

    Tuotenro
    Asiakkaan materiaalinumero

    Vaarallinen aine

    Tuotetiedot

    Tiedot()

    Tiedot ()

    CAD-tiedot  | 

    Tekniset tiedot