Laippamutteri EN 1661, teräs, lujuusluokka 10, sinkkihiutale, hopea (ZFSHL)
EN 1661, teräs 10, sinkkihiutale, hopea
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Sinkkihiutalepinnoitteet ovat kromi (VI) -vapaita korroosiosuojapinnoitteita hyötyajoneuvojen valmistukseen, rakennuskoneisiin, maatalousajoneuvoihin ja -koneisiin sekä muihin käyttökohteisiin, joissa edellytetään ajoneuvovalmistuksen standardien mukaista korroosiosuojausta.
ZFHSL:n korroosionkestävyys on seuraava:
- Halkaisija ≥ M6 - 480 h*
- Halkaisija ≥ M10 - 720 h*
Merkintä ZFSHL viittaa seuraavaan korroosiosuojapinnoitteeseen:
- Sinkkihiutalepinnoite, pintapinnoitteena hopean värinen pinnoite kitka-arvoa säätelevällä voitelulla.
- Voiteluhiukkasia sisältävän pintapinnoitteen mukainen kitkakerroinalue 0,09-0,14 μ
ISO EN 1661 korvaa standardin DIN 6923 | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Hienokierre poistettu | M10:n avainväliä muutettu arvosta 15 mm arvoon 16 mm.
Tiedot(X)
Pituuden mittausalue enint. (D) | M8 |
Korkeus (h1) | 8 mm |
Laipan halkaisija 1 (dc) | 17,9 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 13 |
Standardit | EN 1661 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 10 |
Pinta/pinnoite | Sinkkihiutale, hopea |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Korroosionkestävyys | 480 h |
Malli | Laipalla |
Kierteenmuoto | Metrinen standardikierre |
Kitka vähint./enint. | 0,09-0,14 µ |