Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Laippamutteri, Rib-hammastetut mutterit

Laippamutteri, W-0263, teräs 10, sinkkih, hopea
LAIPPAMUTTERI RIPP 10 ZFSHL M16

Tuotenro 026393 8
EAN 4052703035182

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Rib-hammastettu laippamutteri, teräs, lujuusluokka 10, sinkkihiutalepinnoite, hopea (ZFSHL)

Metrinen vakiokierre



Lujuusluokka 10


Enintään lujuusluokan 10.9 ruuveille ja lujuusluokan 100 RIPP-lukkoruuveille



Pinnoite


  • ZFSHL: Sinkkihiutalepinnoite, kitkaa säätelevällä voitelulla (kitkakerroin: 0,09-0,14)

  • M5: sinkki­nikkeli, läpinäkyvä (P3E) ja pinnan sulkeva passivointi


Kromi (VI)-vapaa


Noudattaa EU:n romuajoneuvodirektiiviä.



Korroosionkestävyys


M5 (P3E) noin 600 h / ≥ M6 noin 480 h / ≥ M10 noin 720 tuntia perusmetallikorroosiota standardin DIN EN ISO 9227-NSS mukaisesti



Rib-hammastettujen lukitusurien toimintaperiaate


Kiristettäessä mutterin rib-hammastetut lukitusurat liukuvat vastamateriaalin pinnalla. Tämä muokkaa materiaalia plastisesti siten, että pinta kovenee. Selkeää painaumaa ei ole havaittavissa kiristyksen lopussa. Rib-hammastetut lukitusurat rajoittavat liitoksen painaumien määrää ja siten vähentävät esijännitysvoiman häviötä.

Huomautus

Määritetyt korroosionkestävyysarvot koskevat standardin DIN EN ISO 9227-NSS (suolasumukokeet) mukaisia korroosiokokeita aikaisintaan 24 tuntia pinnoituksen alkutilanteen jälkeen (eli ennen lajittelua, pakkausta, kuljetusta ja/tai kokoonpanoa). Välttämättömät käsittely- ja kokoamisprosessit voivat vähentää näitä arvoja. Useimmissa tapauksissa suolasumukokeissa saatuja korroosionkestävyysarvoja ei voida soveltaa todellisissa kokoonpano- ja käyttöolosuhteissa. Liitoksen suunnittelussa ja sopivan korroosiosuojauspinnoitteen valinnassa on huomioitava yhdistettävät materiaalit ja mahdolliset pinnoitteet sekä ympäristöolosuhteet käytön aikana.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija x nousu (D)

M8 x 1,25

Korkeus (h1)

7 mm

Laipan halkaisija 1 (dc)

18.2 mm

Ulkoinen vääntiö / kanta (s1)

AV 13

Standardit

WN 263

Materiaali

Teräs

Lujuusluokka

10

Pinta/pinnoite

Sinkkihiutale, hopea

Korroosionkestävyys

480 h

Lukitusosan toimintaperiaate

Ripp

Lukitustyyppi/-toiminto

Lukitusosa

Käyttöalue

0 - ei määritelty

Kierteenmuoto

Metrinen standardikierre

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot