Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K)
DIN 6923, sinkitty teräs 8, lukitushammastus
WULOCK MUTTERI 6923/8 ZN M10
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
DIN 6923 on korvattu EN 1661:llä. Joitakin yhtäläisyyksiä on (hienokierre poistettu | M10:n avainväliä muutettu arvosta 15 mm arvoon 16 mm).
Tiedot(X)
![]() | |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D) | M10 |
Korkeus (h1) | 10 mm |
Laipan halkaisija 1 (dc) | 21,8 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 15 |
Standardit | Samankaltainen kuin 6923 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 8 |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Lukitusosan toimintaperiaate | Hammastus |
Lukitustyyppi/-toiminto | Lukitusosa |
Nousu/jako | 1,5 mm |