Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K)

DIN 6923, sinkitty teräs 8, lukitushammastus
WULOCK MUTTERI 6923/8 ZN M4

Tuotenro 039404

EAN 4047376544369

-
Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K)

Tuotenro 039404

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Huomautus

DIN 6923 on korvattu EN 1661:llä. Joitakin yhtäläisyyksiä on (hienokierre poistettu | M10:n avainväliä muutettu arvosta 15 mm arvoon 16 mm).

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D)

M4

Korkeus (h1)

4,5 mm

Laipan halkaisija 1 (dc)

10,41 mm

Ulkoinen vääntiö / kanta (s1)

AV 7

Standardit

Samankaltainen kuin 6923

Materiaali

Teräs

Lujuusluokka

8

Pinta/pinnoite

Sinkitty

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Lukitusosan toimintaperiaate

Hammastus

Lukitustyyppi/-toiminto

Lukitusosa

Nousu/jako

0,7 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot