Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K)

DIN 6923, sinkitty teräs 8, lukitushammastus
WULOCK MUTTERI 6923/8 ZN M6

Tuotenro 039406

EAN 4058794221466

-
Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K)

Tuotenro 039406

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Huomautus

DIN 6923 on korvattu EN 1661:llä. Joitakin yhtäläisyyksiä on (hienokierre poistettu | M10:n avainväliä muutettu arvosta 15 mm arvoon 16 mm).

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D)

M6

Korkeus (h1)

6 mm

Laipan halkaisija 1 (dc)

14,2 mm

Ulkoinen vääntiö / kanta (s1)

AV 10

Standardit

Samankaltainen kuin 6923

Materiaali

Teräs

Lujuusluokka

8

Pinta/pinnoite

Sinkitty

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Lukitusosan toimintaperiaate

Hammastus

Lukitustyyppi/-toiminto

Lukitusosa

Nousu/jako

1 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot