Laippamutteri, lukitusosa (kokometallinen) MBN-standardin mukainen
MBN 13023, teräs 8, sinkkihiutale, hopea
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Pinnan suojaus:
Standardin DBL 9440.40 mukainen (hopeanvärinen sinkkihiutalepinnoite, pinnan sulkevalla voitelevalla pinnoitteella, kromi (VI) -vapaa) > VDA 235-104.42
Korroosionkestävyys:
- ≤ M8 - noin 480 h, ei perusmetallikorroosiota standardin DIN EN ISO 9227-NSS mukaisesti
- ≥ M10 - noin 720 h, ei perusmetallikorroosiota standardin DIN EN ISO 9227-NSS mukaisesti
Määritetyt korroosionkestävyysarvot koskevat standardin DIN EN ISO 9227-NSS (suolasumukokeet) mukaisia korroosiokokeita aikaisintaan 24 tuntia pinnoituksen alkutilanteen jälkeen (eli ennen lajittelua, pakkausta, kuljetusta ja/tai kokoonpanoa). Välttämättömät käsittely- ja kokoamisprosessit voivat pienentää näitä arvoja. Useimmissa tapauksissa suolasumukokeissa saatuja korroosionkestävyysarvoja ei voida soveltaa todellisissa kokoonpano- ja käyttöolosuhteissa. Liitoksen suunnittelussa ja sopivan korroosiosuojauspinnoitteen valinnassa on huomioitava yhdistettävät materiaalit ja mahdolliset pinnoitteet sekä ympäristöolosuhteet käytön aikana.
Kitkakerroin:
μtot = 0,09-0,14 (VDA 235-101)
Laipalliset mutterit vähentävät esijännitysvoiman häviön riskiä kontaktipinnoille asetettaessa. Pintajännitys mutterin alla on pieni verrattuna tavallisiin kuusiomuttereihin (joissa ei ole laippaa), koska voima jakautuu suuremmalle kontaktipinnalle. Mutterit on varustettu lukitusmekanismilla eikä niitä siksi saisi käyttää useammin kuin kerran.
Hyöty: Liitososien määrä on vähäisempi verrattuna aluslevyjen kanssa tehtäviin liitoksiin.
Tiedot(X)
![]() | |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija x nousu (D) | M6 x 1 |
Laipan halkaisija 1 (dc) | 14,2 mm |
Korkeus (h1) | 7,3 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 10 |
Standardit | MBN 13023 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 8 |
Pinta/pinnoite | Sinkkihiutale, hopea |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Korroosionkestävyys | 480 h |
Lukitusosan toimintaperiaate | Kokometallinen lukitusmutteri |
Lukitustyyppi/-toiminto | Lukitseva kierre |
Kierteen muoto | Metrinen standardikierre |
Kitka vähint./enint. | 0,09-0,14 µ |