Laippamutteri, pyöränmutteri laipalla
DIN 74361, teräs 10, sinkitty, malli B
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D) | M22 |
Korkeus (h1) | 30 mm |
Laipan/kauluksen halkaisija (dc) | 36 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 30 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 10 |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Nousu/jako | 1.5 mm |
DIN | 74361 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Laipan paksuus | 10.5 mm |
Kulmien väli (e) | 33.23 mm |
Nimellishalkaisija | 22 mm |