Laippamutteri, ripp-hammastus
W-0263, teräs 10, sinkkihiutale, vihreä voitelu
LAIPPAMUTTERI RIPP 10 ZFSHL M12X1,5
Tuotenro 026396 12
EAN 4065746498876
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
M12:sta hienokierteellä (kierteen nousu 1,5 mm)
Kromi (VI) -vapaa
Noudattaa EU:n romuajoneuvodirektiiviä.
Pinnoite
- ZFSHL: Sinkkihiutalepinnoite, kitkaa säätelevällä voitelulla (kitkakerroin: 0,09-0,14)
- Voiteluaine on värjätty
Korroosionkestävyys
M5 noin 240 h / ≥M6 noin 480 h / ≥M10 noin 720 h, perusmetallikorroosio standardin DIN EN ISO 9227-NSSg mukaisesti
Ripp-lukitushammastuksen toimintaperiaate
Kiristettäessä mutterin lukitseva ripp-hammastus liukuu vastamateriaalin pinnalla. Tämä muokkaa materiaalia plastisesti siten, että pinta kovenee. Selkeää painaumaa ei ole havaittavissa kiristyksen lopussa. Ripp-lukitushammastus rajoittaa liitoksen painaumien määrää ja siten vähentävät esijännitysvoiman häviötä.
Määritetyt korroosionkestävyysarvot koskevat standardin DIN EN ISO 9227-NSS (suolasumukokeet) mukaisia korroosiokokeita aikaisintaan 24 tuntia pinnoituksen alkutilanteen jälkeen (eli ennen lajittelua, pakkausta, kuljetusta ja/tai kokoonpanoa). Välttämättömät käsittely- ja kokoamisprosessit voivat pienentää näitä arvoja. Useimmissa tapauksissa suolasumukokeissa saatuja korroosionkestävyysarvoja ei voida soveltaa todellisissa kokoonpano- ja käyttöolosuhteissa. Liitoksen suunnittelussa ja sopivan korroosiosuojauspinnoitteen valinnassa on huomioitava yhdistettävät materiaalit ja mahdolliset pinnoitteet sekä ympäristöolosuhteet käytön aikana.
Tiedot(X)
![]() | |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija x nousu (D) | M12 x 1,5 |
Korkeus (h1) | 12 mm |
Laipan halkaisija 1 (dc) | 24 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 17 |
Standardit | WN 263 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 10 |
Pinta/pinnoite | Sinkkihiutale, hopea |
Korroosionkestävyys | 720 h |
Lukitusosan toimintaperiaate | Ripp |
Lukitustyyppi/-toiminto | Lukitusosa |
Käyttöalue | Hyötyajoneuvon valmistus |
Kierteenmuoto | Hienokierre |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |