Laippapultti, kuusiokanta DIN 6921, sinkitty teräs 10.9, sinipassivoitu (A2K)
DIN 6921, teräs 10.9, sinkitty
LAIPPAPULTTI DIN 6921 10.9 ZN M12X50
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
DIN 6921 on korvattu EN 1665:llä. Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on (joitakin kantojen korkeuksia on muutettu | laipan halkaisija on ennallaan | M10:n, M12:n, M14:n, M16:n ja M20:n avainväliä muutettu | lujuus 12.9 poistettu | hienokierre poistettu).
Tiedot(X)
![]() | |
Pituuden mittausalue enint. (d1) | M12 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 50 mm |
Pään/kannan halkaisija (dc) | 26,6 mm |
Kannan korkeus (k1) | 11,5 mm |
Standardit | DIN 6921 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 10.9 |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Kuusiokanta laipalla |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 16 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nousu/jako | 1,75 mm |
Kierteen muoto | Metrinen standardikierre |
Tuoteluokka | A |