Laippapultti, kuusiokanta
DIN 6921, teräs, pinnoittamaton 10.9
LAIPPAPULTTI DIN 6921 10.9 ST M16X60
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
DIN 6921 on korvattu EN 1665:llä. Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on (joitakin kantojen korkeuksia on muutettu | Laipan halkaisija on ennallaan | M10:n, M12:n, M14:n, M16:n ja M20:n avainväliä muutettu | Lujuus 12.9 poistettu | Hienokierre poistettu).
Tiedot(X)
![]() | |
Pituuden mittausalue enint. (d1) | M16 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 60 mm |
Pään/kannan halkaisija (dc) | 35 mm |
Kannan korkeus (k1) | 14,4 mm |
Standardit | DIN 6921 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 10.9 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Kuusiokanta laipalla |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 21 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nousu/jako | 2 mm |
Kierteen muoto | Metrinen standardikierre |
Varren halkaisija | 16 mm |
Kierteen pituus (metrinen kierre) | 38 mm |
Tuoteluokka | A |