Laippapultti, kuusiokanta, lukitushammastus
W-0274, teräs 8.8, sinkitty, paksukalvopassivointi
LAIPPAPULTTI.HAMM./8.8 VZD M6X8
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kiinnitystarvikkeet, joissa on sinkitty kromi (VI) -vapaa paksukalvopassivointi (VZD), tarjoavat kestävän vaihtoehdon kromia (VI) sisältäville pinnoitteille. Pinnoite sisältää sinkkikerroksen, jossa on kromi (III) -pohjainen passivointi.
Etuja:
- Kromi VI -vapaa vaihtoehto A2C:lle tai A3C:lle
- Lämmönkestävyys jopa 120 °C
- Tasainen pinnoitteen jakautuminen
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M6 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 8 mm |
Pään/kannan halkaisija (dc) | 14.2 mm |
Kannan korkeus (k1) | 6.6 mm |
Standardit | WN |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 8.8 |
Pinta/pinnoite | Sinkitty, paksukalvopassivointi |
Lukitusosan toimintaperiaate | Hammastus |
Lukitustyyppi/-toiminto | Lukitusosa |
Pään/kannan tyyppi | Kuusiokanta laipalla |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 10 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nousu/jako | 1 mm |
Kierteenmuoto | Metrinen standardikierre |
Varren halkaisija | 6 mm |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |