Lamella flap disc OSF II
Lamella flap disc OSF II
Varunr. 0585580329
EAN-nummer 4099618930881
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Diameter (Ø) | 125 mm |
Borrhål | 22,23 mm |
Rasterstorlek | Medium |
Design | Välvd |
Material i hållarskivan | Glasväv |
Max. rotationshastighet | 12250 U/min(rpm) |
Min./max. rekommenderad rotationshastighet | 2500-3500 U/min(rpm) |
Max. rekommenderad rotationshastighet | 3500 U/min(rpm) |
Material av nötande medel | Keramisk spannmål |