Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Lamella flap discs w. EWS EQAC POWER 201 pcs

Lamella flap discs w. EWS EQAC POWER 201 pcs
LAMELLILAIKKA 125MM P40+EWS19-125 SETTI1

Tuotenro 0988045164

EAN 4099618656064

-
Lamella flap discs w. EWS EQAC POWER 201 pcs

Tuotenro 0988045164

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Lamella flap discs w. EWS EQAC POWER 201 pcs sisältää:
200 x
Lamellihiomalaikka, ruostumattomalle teräkselle.

LAMELLIPYÖRÖ 125MM P40 ZIRK. VI

Kuvaus:
Karkeus, raekoko: 40; Halkaisija: 125 mm; Reikä: 22.23 mm
Zirkoni-korundi, soveltuu erityisesti ruostumattoman teräksen työstämiseen
Määrä: 200 x
1 x
Kulmahiomakone EWS 19-125-EQAC POWER

KULMAHIOMAKONE EWS 19-125-EQAC POWER

Kuvaus: Tehokas 1 900 W:n kulmahiomakone, jota on helppo käsitellä, joka poistaa nopeasti materiaalia ja takaa hyvän tuottavuuden
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot