Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Lamella flap discs w. EWS EQAC POWER 203 pcs

Lamella flap discs w. EWS EQAC POWER 203 pcs
FIIBERILAIKKA 125MM P36+EWS19-125 SETTI

Tuotenro 0988045167

EAN 4099618656279

-
Lamella flap discs w. EWS EQAC POWER 203 pcs

Tuotenro 0988045167

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Lamella flap discs w. EWS EQAC POWER 203 pcs sisältää:
200 x
CERALINE-fiiberilaikka

FIIBERILAIKKA 125MM 36+, CERALINE

Kuvaus:
125 mm 36+
Nopeaan materiaalin poistoon matalalla kosketuspaineella teräkselle, ruostumattomalle teräkselle ja alumiinille
Määrä: 200 x
1 x
Fiiberilaikkateline

FIIBERILAIKKATELINE 115-230MM

Kuvaus: Fiiberilaikkojen (halkaisija enintään 235 mm ja reikä 22,23 mm) nopeaan ja muotovakaaseen säilytykseen
Määrä: 1 x
1 x
Tukilaikka jäähdytysurilla Fiiberilaikoille

FIIBERITUKILAIKKA 125MM M14 URITETTU

Kuvaus:
125 mm
Pitkä käyttöikä ja hyvä hiontatulos.
Määrä: 1 x
1 x
Kulmahiomakone EWS 19-125-EQAC POWER

KULMAHIOMAKONE EWS 19-125-EQAC POWER

Kuvaus: Tehokas 1 900 W:n kulmahiomakone, jota on helppo käsitellä, joka poistaa nopeasti materiaalia ja takaa hyvän tuottavuuden
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot