Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Lamellipyörö 125 mm Net

Lamellipyörö verkkomainen rakenne
LAMELLIPYÖRÖ 125MM P60 NET

Tuotenro 0578820326

EAN 4065746587006

-
Lamellipyörö 125 mm Net

Tuotenro 0578820326

-
Määrä
P-koko:
x 10 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Lamellipyörö NET tarjoaa tehokasta ja tarkkaa hiontaa vahvistetuilla verkkolamelleilla, jotka estävät tukkeutumisen. Laadukas alumiinioksidijyvä ja kestävä lasikuituselkä takaavat pitkän käyttöiän monenlaisten materiaalien hiontaan.

Lamellipyörö NET on varustettu vahvistetuilla verkkolamelleilla, jotka estävät tukkeutumisen ja varmistavat tasaisen hiontajäljen sekä pitkän käyttöiän. Hiomajyvänä toimii laadukas alumiinioksidi ja selkämateriaalina kestävä lasikuitu, mikä tekee tuotteesta erittäin sopivan puun, alumiinin, pakkelin ja monien tasoitteiden hiontaan.



  • Vahvistetut verkkolamellit

  • Ei tukkeennu ja sen johdosta hiontajälki pysyy tasaisena ja käyttöikä pitkänä.

  • Hiomajyvä alumiinioksidi

  • Selkämateriaali lasikuitu

  • Sopii erittäin hyvin puun, alumiinin, pakkelin ja monien tasoitteiden hiomiseen
Huomautus

Verkkorakenteen vuoksi ei sovellu reunojen ja terävien kulmien hiomiseen.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Soveltuu mainiosti alumiinin hiontaan, vanhan maalipinnan ja ruosteen poistoon metallipinnoilta, puun hiontaan ja komposiiteille

  • Erityisesti pehmeille materiaaleille, jossa perinteinen lamellilaikka tukkeutuu

Halkaisija (Ø)

125 mm

Reikä

22 mm

Karkeus, raekoko

P60

Malli

Kaareva

Materiaali, selkälevy

Lasikuitu

Pyörimis-/kierrosnopeus enint.

12000 rpm

Materiaali, hiomajyvä, hioma-aine

Alumiinioksidi

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot