Lamellipyörö Longlife ruostumattomalle teräkselle
Lamellilaikka, Longlife, ruostumaton teräs
LAMELLIPYÖRÖ 125MM P40 LONGL. KERAAMINEN
Tuotenro 0578430324
EAN 4047376131712
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Käsinhiontaan sähkö- tai paineilmakäyttöisillä kulmahiomakoneilla.
Kehänopeus max. 80 m/s
Ei sisällä rautaa, klooria ja rikkiä (≤0,1 %)
Korkealuokkainen hiomakangas (kestävä polyesterikuitu) jossa lisäksi aktiivinen pinnoite (Top Size pinnoite)
Erikoispinnoitettu keraaminen hiomajyvä
Tukeva lasikuituselkä
Erot tavallisiin hiomalaikkoihin:
- Jopa neljä kertaa pidempi käyttöikä
- Äärimmäisen tehokas materiaalinpoisto
- Hienompi ja yhtenäinen pinnanlaatu
Erittäin tehokas hiomakangas (keraaminen hiomarae ja hiova aktiivinen pinnoite)
- Äärimmäisen pitkä käyttöikä
- Äärimmäisen tehokas materiaalinpoisto
- Äärimmäisen viileä hionta
- Ei materiaalin värjäytymistä
- Itseteroittuva
Työskennellessä on käytettävä asianmukaisia suojavaatteita, kuten suojalaseja, käsineitä, turvakenkiä ja hengityssuojaa. Hioessa on käytettävä aina asianmukaista suojakupua. Viallisten hiomapyöröjen käyttäminen lisää työtapaturman riskiä. Käytä vain ehjiä pyöröjä. Suurinta sallittua kierrosnopeutta ei saa ylittää.
Käsinhiontaan sähkö- tai paineilmakäyttöisillä kulmahiomakoneilla.
Selkeä ja asianmukainen hiomapyöröjen säilytys
Säilytä kuivassa. Säilytyslämpötila yli 20 °C.
Täyttää eurooppalaisen standardin EN 13743 ja OSA:n (Organization for Safety of Grinding Tools) turvallisuusvaatimukset.
Tiedot(X)
Ihanteellinen ruostumattoman teräksen, korkeaseosteisten terästen, nikkelipohjaisten seosten ja titaaniseosten työstämiseen
RST-levyt, seostamattomat RST-materiaalit, seos- ja korkeaseosteräkset, RST- ja HST-teräkset, kromi-nikkeliteräkset
Käytetään kulmien ja pintojen hiomiseen, tasoittamiseen, purseenpoistoon ja hitsaussaumojen työstöön.
Halkaisija (Ø) | 125 mm |
Reikä | 22,23 mm |
Karkeus, raekoko | 40 |
Malli | Kaareva |
Materiaali, selkälevy | Lasikuitu |
Pyörimis-/kierrosnopeus enint. | 12250 rpm |
Materiaali, hiomajyvä, hioma-aine | Keraaminen jyvä |