Lamellipyörö ruostumattomalle teräkselle
Lamellilaikka ruostumattomalle teräkselle
LAMELLIPYÖRÖ 125MM P40 ZIRK. VI
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Sähkö- ja paineilmakulmahiomakoneisiin
Kehänopeus max. 80 m/s
Ei sisällä rautaa, klooria ja rikkiä (0,1 %)
Vankka polyesteri-puuvillakuitu
Lasikuituselkälevy
Hiomakangas (zirkoni-korundi)
- Pitkä käyttöikä
- Suuri materiaalinpoisto
- Itseteroittuva
Työskennellessä on käytettävä asianmukaisia suojavaatteita, kuten suojalaseja, käsineitä, turvakenkiä ja hengityssuojaa. Hioessa on käytettävä aina asianmukaista suojakupua. Viallisten hiomapyöröjen käyttäminen lisää työtapaturman riskiä. Käytä vain ehjiä pyöröjä. Suurinta sallittua kierrosnopeutta ei saa ylittää.
Selkeä ja asianmukainen hiomapyöröjen säilytys
Säilytä kuivassa. Säilytyslämpötila yli 20 °C
Täyttää eurooppalaisen standardin EN 13743 ja OSA:n turvallisuusvaatimukset
Tiedot(X)
- Käytetään kulmien ja pintojen hiomiseen, tasoittamiseen ja silottamiseen, puhdistamiseen ja hitsaussaumojen työstämiseen.
- Ruostumattomille teräslevyille, seostamattomille erikoisteräksille, seostetuille ja runsasseosteisille teräksille, kromi-nikkeliteräksille
Halkaisija (Ø) | 125 mm |
Porareikä | 22.23 mm |
Karkeus, raekoko | 40 |
Malli | Kaareva |
Materiaali, selkälevy | Lasikuitu |
Pyörimisnopeus enint. | 12250 rpm |
Materiaali, hiomajyvä, hioma-aine | Zirkoni-korundi (alumiinioksidi-zirkoni) |