Lamellipyörö "vision", näkymällä
Lamellilaikka näkymällä
LAMELLIPYÖRÖ 125MM P40 VISION
ZEBRA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Esteetön näkymä työstettävään kappaleeseen
- Estää liiallisen hiomisen.
- Vähentää muokkausvirheitä.
Parempi pinnan laatu, koska työstäminen on täsmällisempää
Viileä hionta tuulettavan vaikutuksen ansiosta
Pinnan pysyminen viileämpänä estää työstettävän kappaleen sinertymisen.
Hyvä, vakaa käytönhallinta
Kun hiotaan vain puuta tai muovia, laikka on puhdistettava hiomalla kevyesti teräväreunaista metallikappaletta.
Tiedot(X)
Yleiset teräsrakenteet
- Hitsaussauman valmistelu ja jälkikäsittely
- Ruosteen poisto
- Hilseen poisto (vähäisissä määrin)
- Rautaesineiden hionta (säleiköt, kaiteet, porraskaiteet)
- Ylimääräisen sinkin poistaminen hitsaussaumoista ennen muovipinnoitetta
Ruostumattoman teräksen työstö
- Putkistojen rakentaminen, tankkien ja säiliöiden rakentaminen
- Laitteistojen rakentaminen (kemianteollisuus)
- Järjestelmien asennukset, esim. panimot, elintarviketeollisuus
- Veneenrakennus
Alumiinin työstö (kaikki ei-rautametallit)
- Erikoisajoneuvot, kuten säiliöautot, ambulanssit, paloautot jne.
- Laivanrakennus
- Lentoteollisuus
Maatalouskoneet
Terien teroitus (ruohonleikkurit, niittokoneet)
Korirakenteet
- Kolarikorjaukset: Maalit ja kitit, MIG-juotossaumat
- Erikoisajoneuvojen rakentaminen (kuorma-autojen lisälaitteet, huolto, irtotavaran kuljetuksessa käytettävien laitteiden kuluvat osat)
Puun ja FRP:n työstö
Tarkat pinnat tai reunojen korjaukset.
Halkaisija (Ø) | 125 mm |
Reikä | 22,23 mm |
Karkeus, raekoko | 40 |
Malli | Kaareva |
Materiaali, selkälevy | Lasikuitu |
Pyörimisnopeus enint. | 12250 rpm |
Suositeltu pyörimisnopeus enint. | 7500 rpm |
Materiaali, hioma-aine | Zirkoni-korundi (alumiinioksidi-zirkoni) |