Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Lankavarmistin pyöreä lanka, porarei’ille ja uraan

DIN 9926, porareikään
LANKAVARMISTIN DIN 9926 RB28

Tuotenro 0490000028
EAN 4024835526616

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

DIN 9926, teräs, pinnoittamaton
Huomautus

DIN 9926 korvaa DIN 7993:n mallin B

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Soveltuu aukoille

28 mm

Soveltuu uran halkaisijalle

30 mm

Ulkohalkaisija (d1)

30.3 mm

Uran/raon leveys (e1)

10 mm

Leveys (b1)

2 mm

Paksuus (s1)

2 mm

Standardit

DIN 9926

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot