Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Lapioteline, -pidike

Lapiopidike, 6 osaa
LAPIOTELINE-6OS
ORSYMOBIL

Tuotenro 096399 293
EAN 4056807906713

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Voidaan asentaa takaoveen
  • Luudat ja lapiot kätevästi saatavilla

  • Lisää säilytystilaa

  • Lyhennettävissä yksittäin

  • Voidaan käyttää työkaluseinänä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Korkeus

1650 mm

Leveys

460 mm

Syvyys

150 mm

Tuotteen paino

5 kg

Kuormitus enint.

15 kg

Väri

Musta
Hopeanharmaa

Materiaali

Alumiini

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot