Laser distance meter WDM 2-18
Laser distance meter WDM 2-18
Varunr. 5709300522
EAN-nummer 4056807486260
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Max. längd på mätområde | 50 m |
Laddningsbart batteri/batteriets livslängd | Upp till 10 000 mätningar |
Antal laddningsbara batterier/batterier | 2 Stck(pcs) |
Typ av laddningsbart batteri/batteri | Alkali |
Längd | 116,5 mm |
Bredd | 52 mm |
Höjd | 26 mm |
Min./max. temperaturområde, villkor | -10 till 50 °C |
IP-skyddsklass | IP 54 |
Mätfel för längd (+/-) | +/- 1,5 mm |
Laserkategori | 2 |