Alumiininen Airline-sidontakisko LED-valoilla ja rasialiittimellä
Alumiininen Airline-sidontakisko, LED, rasialiitin
SIDONTAKISKO-ALU-LED-LIITIN-1000MM
ORSYMOBIL
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kiinnitys ajoneuvon kattoon
- Voidaan liittää käyttäen rasialiitintä ja pistoliittimiä
- Soveltuu kaikille kuormatukitangoille
- Sisältää kiinnitystarvikkeet
- Sisältää liitäntäkaapelin ja rasialiittimen
Tiedot(X)
Leveys | 50 mm |
Korkeus | 10 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 1115 mm |
Teho | 22.6 W |
Tuotteen paino | 1.000 kg |
Väri | Alumiininvärinen |
Materiaali | Alumiini/alumiini |
IP-suojausluokka | IP 67 |
Valoteho (lm) | 1740 lm |
Värilämpötila | 6500 K |
Käyttöjännite | 12 V |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!