Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Lasi-metalli erikoisliima

Lasi-metalliliima
LASI-METALLI LIIMA

Tuotenro 08934050

EAN 4050641832504

-
Lasi-metalli erikoisliima

Tuotenro 08934050

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Liimaa helposti lasin ja metallin toisiinsa

Iskun ja tärinän kestävä kiinnitys


Pysyvä, luja kiinnitys lasin ja metallin välillä



Erinomainen kemiallinen kestävyys


Erinomainen laimennettujen happojen ja emästen, veden ja alkoholin kestävyys.

Huomautus

Tuotetta ei saa altistaa suoralle auringonvalolle tai käyttää kuumilla lasipinnoilla.Liitettävien pintojen tulee olla tasaisia/yhdensuuntaisia. Erikoisliima ei tiivistä rakoja. Ei sovellu huonekalujen valmistukseen.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen. Perehdy teknisiin tietoihin!

Asetonipuhdistusaine pintojen puhdistamiseen tuotenumerolla 0893460090 tai 0893460091.

Käyttöalue

Auton taustapeilit, metallikahvat, sivuikkunoiden saranat jne.

Ohjeet
  • 1. Puhdista liimattavat pinnat asetonipuhdistusaineella ja kuivaa pinnat. Levitä aktivaattori alustan pinnalle

  • 2. Levitä liima metallipinnalle

  • 3. Paina metallipintaa lasipintaan noin 20 sekunnin ajan. Liitos saavuttaa jopa 50 % kuormituskapasiteetistaan jo 15 -20 minuutin kulkuttua.

Sisältö/tilavuus

50 ml

Kemiallinen perusta

Uretaaniakrylaatti, modifioitu metakrylaatti

Väri

Vaaleankeltainen

Tiheys/ominaispaino

1,08 g/cm³

Haju/tuoksu

Tuotteelle ominainen

Kuivumisaika, lopullinen lujuus/kovettuminen vähint.

12 h

Lopullinen lujuus/kovettuminen, edellytykset

23°C:n lämpötilassa ja kun suhteellinen kosteus on 55%

Jatkokäsiteltävissä, kun on kulunut vähint.

20 s

Peitettävissä, kun on kulunut enint.

12 h

Käsittelylämpötila vähint./enint.

-55 – 120 °C

Vetolujuus vähint.

18 N/mm²

Murtovenymä vähint.

0,01 %

Leimahduspiste min.

100 °C

Tuotteen paino

74,000 g

Tuotepakkaus

Pullo

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
IPA Cleaner puhdistusaine

IPA CLEANER 500ML

Yleiskäyttöön
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot