Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Lasihartsi Megavac Pro 2010

Korjaushartsi MEGAVAC PRO 2010
LASIHARTSI MEGAVAC PRO 2010 15ML

Tuotenro 9501002700

EAN 4062856156306

-
Lasihartsi Megavac Pro 2010

Tuotenro 9501002700
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
Matalan viskositeetin korjaushartsi erityisesti ohuiden ja pitkien halkeamien korjaukseen
  • Hyvä tunkeutumiskyky

  • Kestävä korjaus

  • Kovettuu nopeasti

  • Sisältö 15 ml

Kemiallinen perusta

Metakrylaatti

Sisällön paino

12 g

Väri

Läpinäkyvä

Tiheys/ominaispaino

0,8 g/cm³

Sisältö/tilavuus

15 ml

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Lasinkorjaussarja Megavac Pro 51 osaa

LASINKORJAUSSARJA MEGAVAC PRO 51 OSAA

Korkealaatuinen ja monipuolinen korjaussarja, joka sisältää kaiken tarvittavan akkuporakoneesta UV-valoon, helppokäyttöinen ja tehokas ratkaisu lasinkorjauksien tarpeisiin.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot