Lasikuitupakkausteippi raskaiden pakkausten sulkemiseen
Pakkausteippi, vahvistettu
LASIKUITUTEIPPI 50MMX50M
Tuotenro 0992500090
EAN 4053479986166
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Lasikuitua, vahvistettu selkämys
- Raskaaseen pakkaamiseen ja niputtamiseen.
- Ristiinkudottu lasikuituselkä on vahvistettu pituus- ja poikittaissuuntaan.
Tiedot(X)
Tuki-/selkämateriaali | Lasikuitu |
Liiman pohja-aine | Synteettinen kumi |
Väri | Läpinäkyvä |
Leveys | 50 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 50 m |
Paksuus | 0,13 mm |