Lasinkiillotusvaha MEGAVAC Pro
Lasinkiillotusvaha MEGAVAC
LASINKIILOTUSVAHA MEGAVAC PRO 30ML
Tuotenro 9501002848
EAN 4062856244348
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Lasinkiillotusvaha poistaa harmautta lasista lasin korjauksen jälkeen. Kiillotus tapahtuu korkin avulla.
- Käsittelylämpötila enintään / vähintään 30°C / 10°C
- Säilyvyys tuotannosta 12 kuukautta
- Sisältö 30 ml
Tiedot(X)
Sisältö/tilavuus | 30 ml |
Kemiallinen perusta | Polydimetyylisiloksaani |
Tiheys/ominaispaino | 1,01 g/cm³ |
Tiheys, edellytykset | 20 °C lämpötilassa, kun suhteellinen kosteus on 50 % |
Tiheys/edellytykset | 1,01 g/cm³ / 20 °C lämpötilassa, kun suhteellinen kosteus on 50 % |
Väri | Läpinäkyvä |
Käsittelylämpötila vähint. | 10 °C |
Käsittelylämpötila enint. | 30 °C |
Säilyvyysaika tuotannosta | 12 Kuukautta |
Säilyvyysaika, edellytykset | 5 - 30°C lämpötilassa |
Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset | 12 Kuukautta / 5 - 30°C lämpötilassa |
Sisällön paino | 30 g |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!