Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Lasinpesuneste

Lasinpesuneste-15, valmis sekoitus
LASINPESUNESTEPUSSI -15 3L

Tuotenro 0892335003

EAN 4046777156058

-
Lasinpesuneste

Tuotenro 0892335003

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tehokas tuulilasin pesuaine, joka kestää pakkasta -15°C asti.

Hyvä valinta talvikäyttöön, sillä kestää pakkasta -15°C asti. Valmistettu etanolista ja lasia pesevästä pesuaineesta. Ympäristöä vähemämn kuormittava, kompakti pakkaus ei vie jäteastiassa turhaa tilaa toisin kuin kovat kanisterit.



  • Tuulilasin pesuaine talvikäyttöön

  • Pakkasenkesto -15°C

  • Valmistettu etanolista

  • Pakkaus ympäristöä vähemmän kuormittava

Sisältö/tilavuus

3 l

Sisällön paino

3 kg

Kemiallinen perusta

Etanoli

Väri

Sininen

Tiheys/ominaispaino

965 kg/m³

Tiheys, edellytykset

20 °C lämpötilassa

Säilyvyysaika tuotannosta

36 Kuukautta

Tuotepakkaus

Pussi/makkarapatruuna

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot