Lasinpuhdistusaine
Lasinpuhdistusaine, yleiskäyttöön
LASIPINTOJEN PESUAINE PH8 1000ML
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Tehokas ja käyttövalmis lasinpuhdistusaine ikkunoiden, peilien ja muiden lasipintojen puhdistamiseen.
- Liuottaa vaivattomasti öljyisen ja rasvaisen lian ja tekee pinnoista kiiltävät.
- Kuivuu nopeasti ilman raitoja.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvot ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelija toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen. Perehdy teknisiin tietoihin!
Tiedot(X)
Ikkunoiden, kehysten, peilien, lasin, metallin, kromin, ruostumattoman teräksen (esim. nosto-ovet), emalin, muovipintojen ja maalatun puun puhdistukseen
Suihkuta laimentamatonta lasinpuhdistusainetta tasaisesti ja pyyhi pois kuivalla, nukkaamattomalla liinalla lyhyen vaikutusajan jälkeen.
Sisältö/tilavuus | 1 l |
Tuotteen paino | 993,500 g |
Tuotepakkaus | Pullo |
Kemiallinen perusta | Vesi ja alkoholi |
Haju/tuoksu | Tuotteelle tunnusomainen |
Väri | Sininen |
pH-arvo/edellytykset | 8 / 20 °C lämpötilassa |
Tiheys/edellytykset | 0,9930 g/cm³ / 20 °C lämpötilassa |
Säilyvyysaika tuotannosta | 36 Kuukautta |
AOX-vapaa | Kyllä |
Silikoni - vapaa | Kyllä |
Biohajoava | Kyllä |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!