Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Lasisilikoni Bostik

Bostik-lasisilikoni
BOSTIK LASISILIKONI 70 ML

Tuotenro 0892510900

EAN 4053479960807

-
Lasisilikoni Bostik

Tuotenro 0892510900

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Bostik-lasisilikoni tarjoaa monipuolisen ratkaisun tiivistämiseen ja liimaukseen eri materiaaleille. MTK-hyväksytty tuote takaa laadukkaan lopputuloksen ja helpon käytettävyyden eri kohteissa.

Bostik-lasisilikoni on monipuolinen tuote, joka sopii erinomaisesti tiivistämiseen ja asennukseen sekä silikonitiivisteiden liimaukseen. Se soveltuu myös lasirakenteiden, emalin, ruostumattoman teräksen, akryylin, polyesterin ja vastaavien materiaalien tiivistämiseen. Lisäksi tämä MTK-hyväksytty tuote täyttää ISO 11600:n mukaiset vaatimukset, mikä takaa laadukkaan lopputuloksen. Bostik-lasisilikoni on helppo ja turvallinen käyttää, ja se tarjoaa luotettavan tiivistyksen erilaisiin kohteisiin.



  • Sopii tiivistämiseen ja asennukseen sekä silikonitiivisteiden liimaukseen.

  • Voidaan käyttää myös lasirakenteiden, emalin, ruostumattoman teräksen, akryylin, polyesterin ja vastaavien materiaalien tiivistämiseen.

  • MTK-hyväksytty. Täyttää ISO 11600:n mukaiset vaatimukset.
ISO 11600

Tiheys/ominaispaino

1,03 g/cm³

Sisältö/tilavuus

70 ml

Sisällön paino

72 g

Säilyvyysaika, edellytykset

säilytys viileässä ja kuivassa paikassa

Kovettumisnopeus (täysin kovettunut)

3 mm/vrk

Kalvonmuodostusaika vähint.

15 min

Säilyvyysaika tuotannosta

24 Kuukautta

Käsittelylämpötila enint.

40 °C

Käsittelylämpötila vähint.

5 °C

Kemiallinen perusta

Etikkahappo

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot