Lastausrulla alumiiniseen katto-/taakkatelineeseen
Taakkatelineen lastausrulla
LASTAUSRULLA-KATTOTELINE-1050X425
Tuotenro 096380 445
EAN 4056807923147
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Suojaa katon reunaa
- Helppo asentaa
Voidaan käyttää vain alumiinisen taakkatelineen kanssa
Tiedot(X)
Materiaali | Alumiini |
Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä | 5 KPL |
Pituus (kokonaispituus) | 425 mm |
Leveys | 1050 mm |
Korkeus | 40 mm |
Tuotteen paino | 3,540 kg |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!