Lastausrulla alumiiniseen katto-/taakkatelineeseen
Taakkatelineen lastausrulla
LASTAUSRULLA-KATTOTELINE-910X310MM
Tuotenro 096380 442
EAN 4056807923093
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Suojaa katon reunaa
- Helppo asentaa
Voidaan käyttää vain alumiinisen taakkatelineen kanssa
Tiedot(X)
Materiaali | Alumiini |
Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä | 5 KPL |
Pituus (kokonaispituus) | 310 mm |
Leveys | 910 mm |
Korkeus | 40 mm |
Tuotteen paino | 3,020 kg |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!