Lastulevyr. teräs, Zn, osakierre, laippakanta TX
Lastulevyr. teräs, Zn, osakierre, laippakanta TX
WÜTOX SK TX40 ZN 8X200/100
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Laippakanta:
WH = Washer head
SK = Scheibenkopf
Tiedot(X)
Nimellishalkaisija (d) | 8 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l) | 200 mm |
Kierteen pituus (lg) | 100 mm |
Pään/kannan tyyppi | Laippakanta (kiinnipuristetulla aluslevyllä) |
Pään/kannan halkaisija (dh) | 20 mm |
Kannan korkeus (k) | 3.5 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta | TX40 |
Ytimen halkaisija | 5.30 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |