Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Latausboosteri/-tehostinsarja

Lataustehostin
LATAUSBOOSTERI-SISÄLTÄÄ KAAPELIT

Tuotenro 096381 085

EAN 4062856559398

-
Latausboosteri/-tehostinsarja

Tuotenro 096381 085

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Toisen akun lataamiseen Euro 6 -luokan ajoneuvoissa
  • Lyijyhappo-, geeli-, AGM- ja litiumakkujen lataustehostin

  • Latausvirta 25 A (lyhytaikaisesti 30 A)

  • Latausjännite enintään 14,7 V (määritetyn akkutyypin mukaan)

  • 2 kpl 3 m:n kaapelia 16 mm², integroidulla 40 A:n sulakkeella akun liittämiseksi tehostimeen/rengasliittimeen ja johdonpäätehylsyyn

  • 2 kpl 2 m:n kaapelia 16 mm² sulakepidikkeen liittämiseksi tehostimeen/johdonpäätehylsyyn

  • 1 kpl 3 m:n kaapeli 16 mm² tehostimen maadoitusliitäntään ajoneuvon koriin/rengasliittimeen ja johdonpäätehylsyyn

  • 1 kpl 3 m:n kaapeli 16 mm² toisen akun ja ajoneuvon korin maadoitusliitäntää varten – rengasliittimellä liitännän molemmin puolin

  • 1 kpl 2 m:n yksijohtiminen johto 1,5 mm² D+/plug-in-kaapelikengälle ja rengasliittimelle

  • 1 kpl sulakepidikkeen jatke 2 A:n sulakkeella

  • 2 kpl MINI ANL -sulakepidikettä

  • 2 kpl 40 A:n MINI ANL -sulaketta
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kaapelin poikkileikkaus

16 mm²

Korkeus

200 mm

Leveys

250 mm

Syvyys

210 mm

Tuotteen paino

6,000 kg

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Invertteri

INVERTTERI DSSW300

Virransyöttöön 12 V:n auton akusta 230 V:n AC-laitteille ajoneuvoissa ilman verkkovirtaa.
x 1 kpl
Invertteri

INVERTTERI DSSW1200

Virransyöttöön 12 V:n auton akusta 230 V:n AC-laitteille ajoneuvoissa ilman verkkovirtaa.
x 1 kpl
Invertteri

INVERTTERI DSSW2000

Virransyöttöön 12 V:n auton akusta 230 V:n AC-laitteille ajoneuvoissa ilman verkkovirtaa.
x 1 kpl
Invertteri

INVERTTERI DSSW600

Virransyöttöön 12 V:n auton akusta 230 V:n AC-laitteille ajoneuvoissa ilman verkkovirtaa.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot