Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Latauskaapeli, LED Ergopower Dual, 25 wattia

Latauskaapeli, LED Ergopower Dual, 25 wattia
LATAUSKAAPELI ERGOPOWER DUAL 25W

Tuotenro 0981509090

EAN 4061975718112

-
Latauskaapeli, LED Ergopower Dual, 25 wattia

Tuotenro 0981509090
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
Kätevä nopea lataus

Latauskaapeli LED-työvalaisimelle Ergopower Dual 25 W.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

Luonnonkumi

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Ladattava LED-työvalaisin Ergopower Dual 25 W

TYÖVALO LED ERGOPOWER DUAL 25W

Akkukäyttöinen LED-työvalaisin ainutlaatuista Würth-designia, kahdella eri valotasolla ja USB-lähtöliitännällä.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot