Latauskaapin jalusta
Latauskaapin alataso
LATAUSKAAPIN JALUSTA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Valmiiksi kasattu jalusta akkujenlatauskaappiin yhdellä hyllytasolla.
- Akkujenlatauskaapin alle tarkoitettu koroke, jossa yksi hyllytaso koneiden lisävarusteille
- Kiinnitys saadaan varmistettua kuusiokolopultilla (006000612) ja korimutterilla (03816)
- Toimitetaan kasattuna
Tiedot(X)
Väri | Pikimusta RAL 9005 |
Materiaali | Teräslevy |
Leveys | 1000 mm |
Syvyys | 500 mm |
Korkeus | 400 mm |
Pinta/pinnoite | Maalattu/lakattu |
Tuotteen paino | 17 kg |