Latauskaappi akuille, saranaovilla
Akkujen latauskaappi, saranoitu ovi
AKKUJEN LATAUSKAAPPI PRO
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Tarkkaile laitteitasi ja seuraa akkujen varaustilaa säilyttämällä kaikkia laitteitasi ja akkujasi yhdessä paikassa
- Lukittavat saranaovet suojaavat laitteita luvattomalta käytöltä
- Tuuletusaukot takaavat optimaalisen ilman kierron
- Saatavana on ikkunallinen malli, jonka kautta käyttäjä voi tarkastella kaapin sisältöä avaamatta kaapin ovia
- CE-merkintä. Turvallisuuden varmistamiseksi kaapin hyllyissä on erikseen liitetyt jatkopistorasiat, joissa on erilliset sulakkeet, ja lisäksi kaapissa on runko, saranaovet ja erikseen maadoitetut hyllyt
- Laitteita ja akkuja voidaan säilyttää vetolaatikoissa tai hyllyillä
- Valmiiksi koottu ja johdotettu, sisältää ulkoisen pistorasian johdolle
- Saatavana on eri mallisia saranaovia eri väreissä, joten voit suunnitella juuri sellaisen kaapin kuin haluat
- Noudata akkujen latauskaapin asentamisessa yleisiä turvallisuusohjeita (esim. VdS 3103: 2019-06 (03))
- Liitä latureita vain niin monta kuin pistorasioita on vapaana. Määritettyä liitäntäkuormaa ei saa ylittää.
- Kaapit ovat vikavirtasuojattuja, mutta eivät paloturvaluokiteltuja
- Vakiokaappi tuotenumero 0957355015 (1000 x 500 x 1030 mm) on varusteltu mustilla umpiovilla
- Kaappi 0957355063 pleksiovilla (1000 x 500 x 1950 mm), sähköliitäntä 16A/400V
- Kaapit toimitetaan kasattuina
Tiedot(X)
Useiden eri työntekijöiden käyttämille akkutyökaluille, joita käytetään eri tarkoituksiin ja eri paikoissa
Leveys x syvyys x korkeus (ulkomitta) | 1000 x 500 x 1030 mm |
Kaapin väri | Vaaleanharmaa RAL 7035 |
Oven väri | 0 - ei määritelty |
Laatikoiden määrä | 1 KPL |
Hyllyjen määrä | 3 KPL |
Ovien määrä | 2 KPL |
Väri | Pikimusta RAL 9005 |
Materiaali | Teräslevy |
Pinta/pinnoite | Jauhemaalattu |
1) Päälle lastattu kuorma/kattokuorma enintään 100 kg | |
2) Jatkojohto kuudella pistorasialla AC 250 V, 16 A, IP20 (liitettävä teho enintään 3 680 wattia pistorasiaa kohti, yhteensä enintään 11 040 wattia) | |
3) Vetolaatikko, täysin ulosvedettävä, enimmäiskuormitus 50 kg. Kahvat, joissa merkintäalue (toimitukseen sisältyy paperi- ja muoviliuskoja) | |
4) CEE-jatkoliitinpistoke 400 V, 16 A, 50 Hz, 5-nap., 2,5 mm², IP44 | |
5) Tyyppikilpi | |
6) Kotelo, jossa 3 automaattista virrankatkaisijaa ABL B 16S1, AC 230 V, 16 A, IP20, laukaisuominaisuus B | |
7) Hylly, kiinteä, enimmäiskuormitus 60 kg |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!