Lattaliitin, Micro Timer (MT II+III) 1,6
Lattaliitin, Micro Timer (MT II+III) 1,6
JOHTOLIITIN MICRO 0.63MM 0.5-0.75MM.
Tuotenro 055819021
EAN 4046778118703
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Malli | Pinnat suljettu/ tiivistetty/eristetty |
Johtimen poikkileikkaus vähint./enint. | 0,5-1 mm² |
Eristeen halkaisija vähint./enint. | 1,4-2,1 mm |
Liittimen nimelliskoko | 1,6 x 0,6 mm |
Tiivisteen halkaisija | 2,60 mm |
Lukituskielekkeiden, vääntöpintojen määrä | 2 KPL |
Materiaali | Kupari-rauta |
Pinta/pinnoite | Tinattu |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!