Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Lattaporanterä

Lattaporanterä
LATTAPORANTERÄ PUULLE L150MM-D18MM

Tuotenro 0650007018

EAN 4050641636836

-
Lattaporanterä

Tuotenro 0650007018
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
Poraa jopa 10 kertaa nopeammin kuin tavallinen lattaporanterä

Itsesyöttävä kierteinen kärki


  • Porautuu nopeasti puun läpi ja vaatii käyttäjältä vain vähän voimaa


Kaksi leikkuureunaa


  • Pureutuu nopeasti materiaaliin poratun reiän laadusta tinkimättä


Erinomainen, nopea lastujen poisto


  • Erikoismuotoiltu kaareva terä puhdistaa porareiän ja estää sen lohkeilun


Kuusikulmainen varsi


  • Ei poranterän pyörimistä poraistukassa

0650007040 toimitusmyynnissä

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Keskikovat ja kovapuut, pehmeät puut, puukuitulevyt, lastulevyt ja pehmeät rakennusmateriaalit, kuten kipsilevy

Halkaisija

18 mm

Pituus (kokonaispituus)

150 mm

Varren halkaisija

1/4 in

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot