Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Lattaporanteräsarja 6 kpl

Lattaporanteräsarja, 6 kpl
LATTAPORANTERÄ SRJ PUULLE 10-25MM 6KPL

Tuotenro 0650007004

EAN 4050641717740

-
Lattaporanteräsarja 6 kpl

Tuotenro 0650007004
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
Poraa jopa 10 kertaa nopeammin kuin tavallinen lattaporanterä

Itsesyöttävä kierteinen kärki


  • Porautuu nopeasti puun läpi ja vaatii käyttäjältä vain vähän voimaa


Kaksi leikkuureunaa


  • Pureutuu nopeasti materiaaliin poratun reiän laadusta tinkimättä


Erinomainen, nopea lastujen poisto


  • Erikoismuotoiltu kaareva terä puhdistaa porareiän ja estää sen lohkeilun


Kuusikulmainen varsi


  • Ei poranterän pyörimistä poraistukassa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Keskikovalle ja pehmeällä puulle, kuitulevyille, lastulevyille ja pehmeille rakennusmateriaaleille, kuten kipsilevyille

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

6 KPL

Lattaporanteräsarja 6 kpl sisältää:
1 x
Lattaporanterä

LATTAPORANTERÄ PUULLE L150MM-D10MM

Kuvaus:
10 mm
Poraa jopa 10 kertaa nopeammin kuin tavallinen lattaporanterä
Määrä: 1 x
1 x
Lattaporanterä

LATTAPORANTERÄ PUULLE L150MM-D12MM

Kuvaus:
12 mm
Poraa jopa 10 kertaa nopeammin kuin tavallinen lattaporanterä
Määrä: 1 x
1 x
Lattaporanterä

LATTAPORANTERÄ PUULLE L150MM-D16MM

Kuvaus:
16 mm
Poraa jopa 10 kertaa nopeammin kuin tavallinen lattaporanterä
Määrä: 1 x
1 x
Lattaporanterä

LATTAPORANTERÄ PUULLE L150MM-D18MM

Kuvaus:
18 mm
Poraa jopa 10 kertaa nopeammin kuin tavallinen lattaporanterä
Määrä: 1 x
1 x
Lattaporanterä

LATTAPORANTERÄ PUULLE L150MM-D20MM

Kuvaus:
20 mm
Poraa jopa 10 kertaa nopeammin kuin tavallinen lattaporanterä
Määrä: 1 x
1 x
Lattaporanterä

LATTAPORANTERÄ PUULLE L150MM-D25MM

Kuvaus:
25 mm
Poraa jopa 10 kertaa nopeammin kuin tavallinen lattaporanterä
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot