Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Lattasulake, ATO ISO 8820-3

Lattasulake, ATO
SULAKE 10 AMP

Tuotenro 0731010

EAN 4056807695013

-
Lattasulake, ATO ISO 8820-3

Tuotenro 0731010
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
Virta enint.

10 A

Väri

Punainen

Nimellisjännite enint.

32 V/DC

Käyttölämpötila vähint./enint.

-40 – 125 °C

Pinnoite, liittimet/kontaktit

Tinattu

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Sulakepesä Lattasulakkeelle kannella

SULAKEPESÄ ATO VESITIIVIS

Johdon suuntainen malli
x 10 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot