Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Lattasulake, MINI Silver

Lattasulake, MINI SILVER
SULAKE MINI 25 AMP

Tuotenro 073130025

EAN 4056807695150

-
Lattasulake, MINI Silver

Tuotenro 073130025

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Hopeoitu versio heijastaa paremmin lämpöä

OEM-laatu

ISO 8820-3

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Virta enint.

25 A

Väri

Valkoinen

Nimellisjännite enint.

32 V/DC

Käyttölämpötila vähint./enint.

-40 – 125 °C

Pinnoite, liittimet/kontaktit

Hopeoitu

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Sulakepesä Lattasulakkeelle kannella

SULAKEPESÄ VESITIIVIS MINIS.

Johdon suuntainen malli
x 10 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot