Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Lattasulakesarja, MINI-sarja 10 osaa

Lattasulakesarja, MINI
SULAKESARJA MINI 10 KPL

Tuotenro 07311000

EAN 4053479881553

-
Lattasulakesarja, MINI-sarja 10 osaa

Tuotenro 07311000

-
Määrä
P-koko:
x 10 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Hopeoitu pinta heijastaa paremmin lämpöä

OEM-laatu

ISO 8820-3

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Lattasulakesarja, MINI-sarja 10 osaa sisältää:
1 x
Lattasulake, MINI Silver

SULAKE MINI 5 AMP

Kuvaus:
5 A
Hopeoitu versio heijastaa paremmin lämpöä
Määrä: 1 x
1 x
Lattasulake, MINI Silver

SULAKE MINI 7,5 AMP

Kuvaus:
7.5 A
Hopeoitu versio heijastaa paremmin lämpöä
Määrä: 1 x
2 x
Lattasulake, MINI Silver

SULAKE MINI 10 AMP

Kuvaus:
10 A
Hopeoitu versio heijastaa paremmin lämpöä
Määrä: 2 x
2 x
Lattasulake, MINI Silver

SULAKE MINI 15 AMP

Kuvaus:
15 A
Hopeoitu versio heijastaa paremmin lämpöä
Määrä: 2 x
2 x
Lattasulake, MINI Silver

SULAKE MINI 20 AMP

Kuvaus:
20 A
Hopeoitu versio heijastaa paremmin lämpöä
Määrä: 2 x
1 x
Lattasulake, MINI Silver

SULAKE MINI 25 AMP

Kuvaus:
25 A
Hopeoitu versio heijastaa paremmin lämpöä
Määrä: 1 x
1 x
Lattasulake, MINI Silver

SULAKE MINI 30 AMP

Kuvaus:
30 A
Hopeoitu versio heijastaa paremmin lämpöä
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot